TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングファスナー
スプリング内蔵で、微振動にも対応
南京錠で施錠できます。
用途
ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
引張荷重(N)
(締代3mmで)49
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126598
C-1538
¥
851
¥
936
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください