曜日別特売

スプリングキャッチ(本体L1=75)

スプリングキャッチ(本体L1=75) - TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=75) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ

用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126607C-1539-2
1,710
1,881(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 製作工具箱(ステンレス)の蓋のキャッチとして

かなり大きめの工具箱だったので、いつものキャッチクリップより大きめの選び購入取り付けました。しっかりロックされて強度も問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする