曜日別特売

スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)

スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付) - TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。

用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126616C-1539-2-AL
4,987
5,486(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする