曜日別特売

スプリングキャッチ(本体L1=55)

スプリングキャッチ(本体L1=55) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ

用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)12寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)10寸法L4(mm)20寸法H1(mm)15寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)12寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32寸法P3(mm)14寸法W1(mm)33寸法W2(mm)37寸法H3(mm)16寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)5寸法d4(Φmm)8表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22217内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126625C-1539-3
988
1,087(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126625
2023-10-30
用途: 精密板金製品
ニュー三豊電器株式会社

精密板金の製造をに仕様しています。お客様指定の商品なので、小ロットでも購入に手間のかからないモノタロウで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする