曜日別特売

スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)

スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) - TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)

用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126634C-1539-3-L
2,103
2,313(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126634
2019-06-06
用途: ボンネットの固定
サービス業

安心のタキゲンです。
ロックの爪部分は、ステンレスではなく、
鋳物みたいで、耐久性が判りませんけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする