TAKIGEN(タキゲン)
スプリングキャッチ(本体L1=45)
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途
船舶・工作機械・車両・計測機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
45
寸法L1(mm)
45
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
4
寸法L2(mm)
10
寸法b(mm)
5.5
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
15
寸法H1(mm)
12
寸法d1(Φmm)
4.8
寸法d2(Φmm)
8.2
寸法H2(mm)
10
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
12
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
32
寸法H3(mm)
13
寸法da(mm)
9
寸法d3(Φmm)
4.8
寸法d4(Φmm)
8.2
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22218
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126643
C-1539-4
¥
757
¥
833
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください