TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス PCロック(ロック付)
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途
取外しを行うパソコンや測定器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
温度(℃)
(硬化)エラストマー:80~90
表面仕上げ
黒クロムめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126652
C-1544-1-L
24378
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126668
C-1544-1-R
24379
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください