曜日別特売

大型南京錠用防塵キャップ

大型南京錠用防塵キャップ - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。

用途大型フェンス・点検口材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)付属品キー2本材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126722C-1549-1-RC
787
866(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする