ステンレス DカットITファスナー

ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
用途太陽光パネル材質ステンレス鋼板(SUS304)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
付属品
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126756C-1563-H-8-505035~45ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK:焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24485
787
866(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126765C-1563-Z40-8-5039.240ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK:焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24501
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126774C-1563-ZK40-8-5039.240ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK:焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24522
776
854(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814797C-1563-C-8-757530~40ナット1個、平ワッシャー、S.W.押えプレートCK/焼付黒塗装、押えプレートC・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24454
664
730(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814806C-1563-H-8-605035~45ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24594
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814824C-1563-Z35-8-5034.235ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24475
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
62814833C-1563-Z46-8-5045.246ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24473
742
816(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814842C-1563-ZK35-8-5034.235ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24474
765
842(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814858C-1563-ZK46-8-5045.246ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24472
787
866(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340993C-1563-Z50-8-5049.250ナット2個、平ワッシャー、S.W.押えプレートZ・カットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24543
738
812(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126738C-1563-AK-B-8-85--ナット2個、平ワッシャー、S.W.押えプレートAK:焼付黒塗装、押えプレートB・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24426
取扱い終了
返品不可
61126747C-1563-CK-8-858541~50ナット1個、平ワッシャー、S.W.押えプレートCK:焼付黒塗装、押えプレートC・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24442
取扱い終了
返品不可
62814772C-1563-AK-8-50--ナット1個、平ワッシャー、S.W.押えプレートAK/焼付黒塗装、Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24521
取扱い終了
返品不可
62814788C-1563-C-8-858541~50ナット1個、平ワッシャー、S.W.押えプレートCK/焼付黒塗装、押えプレートC・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24476
取扱い終了
返品不可
62814815C-1563-HK-8-505035~45ナット1個、平ワッシャー、S.W押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨24490
取扱い終了
返品不可
54340975C-1563-CK-8-757530~40ナット2個、平ワッシャー、S.W.押えプレートCK:焼付黒塗装、カットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24471
取扱い終了
返品不可
54340984C-1563-HK-8-606046~55ナット2個、平ワッシャー、S.W.押えプレートHK:焼付黒塗装、カットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨24595
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする