曜日別特売

ステンレスガンロックⅤ

ステンレスガンロックⅤ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレスガンロックⅤ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレスガンロックⅤ - TAKIGEN(タキゲン)

オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。

用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラスト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126783C-1591N-L錠前なし(最大)17万7000通り24646
36,267
39,894(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814912C-1591N-L17万7000通り24644
38,534
42,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814928C-1591N-R17万7000通り24645
38,534
42,387(税込)
当日出荷
62814937C-1591N-R錠前なし17万7000通り24647
36,267
39,894(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする