曜日別特売

ステンレス ガンロックIV

ステンレス ガンロックIV - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ガンロックIV - TAKIGEN(タキゲン)

錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。

用途自動販売機・各種機器仕様右用付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126808C-1594N-R
27,198
29,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする