ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)

ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ) - TAKIGEN(タキゲン)

ワンタッチで閉扉できます。
アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。

用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21702内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126835C-1625-3B
2,868
3,155(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする