TAKIGEN(タキゲン)
ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途
特装車などの引戸、シャッター
材質
ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21675
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126853
C-1625-5
¥
3,093
¥
3,402
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください