TAKIGEN(タキゲン) TAKIGEN(タキゲン)の 機構部品 TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ ローリー錠 ローリー錠 注文コード 61126948 注文コード 61126948 注文コード 61126948 (2件のレビュー) 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 用途タンクローリー・特装車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード21676 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-1844 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61126948 C-1844 ¥1,631 ¥1,631 ¥1,794 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャフトロック イマオコーポレーション 税込¥16,498 ¥14,998 トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥549 ¥499 重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ) 税込¥548~ ¥498~ ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ) 税込¥2,079 ¥1,890 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ アジャスタ用 床固定金具 カナレ電気 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アジャスタ用 固定金具 カナレ電気 税込¥4,288~ ¥3,898~ アジャスター カナレ電気 税込¥4,178~ ¥3,798~ マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 税込¥548 ¥498 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅749用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥9,898 ¥8,998 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジラッチ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 61126948 2021-11-02 用途: トラック、トラクタの踊り場のパネル脱着用に ローリー錠は他社も出ているが、タキゲンで統一しておけば取り付けの穴位置も合わさずに済むし商品自体もいいので長持ちする。 参考になった 対象商品: 61126948 2017-09-22 用途: タンクローリーのホース箱の開閉 指を入れるレバーに出っ張りが無い為レバーが引っ張りにくい。他社製品は出っ張りがついているのに・・・ 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります 蝶番 ヒンジ ラッチ ステー シェアする マイページ 最近見た商品