曜日別特売

防水マグネットキャッチ

防水マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)防水マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。

用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127124C-1928
743
817(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61127124
2018-11-11
用途: 食器棚の扉キャッチャー
その他業種

もっと勉強してからにすればよかった。カタログが先です。
吸着力不足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする