TAKIGEN(タキゲン)
アジャスタープラパート(ΦD1=50)
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)
37
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)
ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)
980
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127142
KC-27-5
50
29.5
10
9.5
23
3.2
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください