TAKIGEN(タキゲン)
プレス大型自在キャスター
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127176
K-50-75
-
-
16
10
67
48
-
-
-
59
45
25
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127185
K-50-100
-
-
20
11
82
57
-
-
-
68
48
30
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465677
K-50-130
130
177
-
-
108
40
80
130
42
-
-
-
11.5
4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53465686
K-50-150
150
198
-
-
120
45
90
135
45
-
-
-
11.5
4
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53465695
K-50-200
200
250
-
-
140
58
112
158
45
-
-
-
11.5
4.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53465704
K-52-100
100
144
-
-
95
35
71
110
35
-
-
-
11
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465713
K-52-130
130
177
-
-
108
40
80
130
42
-
-
-
11.5
4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53465729
K-52-150
150
198
-
-
120
45
90
135
45
-
-
-
11.5
4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53465738
K-52-200
200
250
-
-
140
58
112
158
45
-
-
-
11.5
4.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください