TAKIGEN(タキゲン)
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127194
K-50S-75
75
103
82
22
63
87
32
9.5
2.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
61127203
K-50S-100
100
144
95
35
71
107
35
11
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466833
K-50S-130
130
177
108
40
80
130
42
11.5
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466849
K-50S-150
150
198
120
45
90
135
45
11.5
4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466858
K-50S-200
200
250
140
58
112
158
45
11.5
4.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください