プレス大型自在キャスター(Ur車)

プレス大型自在キャスター(Ur車) - TAKIGEN(タキゲン)

K-500・K-520と組合せて使用できます。

材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)680材質(車輪)ウレタンゴム許容荷重(N)1170表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30055内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127212K-52-757510382226387329.52.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする