プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) - TAKIGEN(タキゲン)

K-500・K-520と組合せて使用できます。

材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127228K-52S-100-10014495357110735114
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466867K-52S-75-7510382226387329.52.3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466876K-52S-130-13017710840801304211.54
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466885K-52S-150-15019812045901354511.54
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466894K-52S-200-200250140581121584511.54.5
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212351K-52S-200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200250140581121584511.54.5
オープン9,098
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする