キャリマウントS

キャリマウントS - TAKIGEN(タキゲン)キャリマウントS - TAKIGEN(タキゲン)キャリマウントS - TAKIGEN(タキゲン)キャリマウントS - TAKIGEN(タキゲン)

機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。
据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。
アジャスターに抜止め機構が付いています。
アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。

用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
材質(本体)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127237K-91-6031061-本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)冷間圧延鋼板(SPCC)ナイロン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
62815734K-91-5031060本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)--
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする