キャリーマスター

キャリーマスター - TAKIGEN(タキゲン)キャリーマスター - TAKIGEN(タキゲン)キャリーマスター - TAKIGEN(タキゲン)キャリーマスター - TAKIGEN(タキゲン)

機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。

用途医療設備・半導体設備・工作機械内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127246K-92-300F50821087336.561.5587322456.5
2,021
2,223(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127255K-92-600F62102128904677709029606.5
3,032
3,335(税込)
5日以内出荷
返品不可
61127264K-92-1000F72120129955288709531659.5
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815743K-92-50F4271107553253425518366.5
1,572
1,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815752K-92-1300F72121159955590.57095316511
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815768K-92-1800F92130.5151210070116701005410013
8,778
9,656(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする