アジャスターフット付自在キャスター

アジャスターフット付自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)アジャスターフット付自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化

用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127273K-100AF-50-R78×78506510101964×64206.5
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
61127282K-100AF-63-R92×92638115152775×75218.5
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61127298K-100AF-50-N78×78506510101964×64226.5
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61127307K-100AF-63-N92×92638115152775×75258.5
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする