重量用低床型キャスター

重量用低床型キャスター - TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスター - TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスター - TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスター - TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

〔P.Aポリウレタン車輪〕
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。
床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
〔E.Pエンプラ車輪〕
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。

用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×L2)(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127316K-100HB2-40-EP58×58-40601444×44256.52.3
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127325K-100HB2-50-EP64×64-50722050×50286.52.6
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127334K-100HB2-65-EP90×90-65922271×713810.53.2
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127343K-100HB2-75-EP90×90-751062271×713810.53.2
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127352K-100HB2-40-PA58×58-40601444×44256.52.3
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127368K-100HB2-50-PA64×64-50722050×50286.52.6
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
61127413K-100HB2S-65-EP90×90-65922271×713810.53.2
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61127422K-100HB2S-75-EP90×90-751062271×713810.53.2
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129093K-600HB2-40-PA-74×444060-60×30286.52.3
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129102K-600HB2-40-EP-74×444060-60×30256.52.3
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129118K-600HB2-50-EP-80×505072-66×36286.52.6
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129127K-600HB2-75-EP-123×7275106-103×523810.52.9
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする