TAKIGEN(タキゲン)
重量用自在キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途
大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×L2)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
旋回半径r(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127438
K-100HB-PA-50(B)
64×64
50
68
25
50×50
28
6.5
51
2.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127447
K-100HB-PA-65(B)
90×90
65
92
22
71×71
38
10.5
57
3.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127456
K-100HB-PA-75(B)
90×90
75
106
22
71×71
38
10.5
62
3.2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください