TAKIGEN(タキゲン)
超重量用自在キャスター
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途
大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
フェノール樹脂
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127492
K-100WHB-P-50
50
79
84×84
11
64×64
38
8.5
3.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127508
K-100WHB-P-65
65
97
100×100
13
78×78
48
10.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127517
K-100WHB-P-75
75
107
100×100
13
78×78
48
10.5
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください