曜日別特売

ロータリープレイン(M6×L2=14)

ロータリープレイン(M6×L2=14) - TAKIGEN(タキゲン)ロータリープレイン(M6×L2=14) - TAKIGEN(タキゲン)

ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。

用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127693KC-162-5
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする