曜日別特売

ねじ足 双輪キャスター

ねじ足 双輪キャスター - TAKIGEN(タキゲン)ねじ足 双輪キャスター - TAKIGEN(タキゲン)ねじ足 双輪キャスター - TAKIGEN(タキゲン)ねじ足 双輪キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群

用途大型OA機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127702K-200GNS-60本体:ビーズショット処理30718
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
62815847K-200GN-60本体/ビーズショット処理30717
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする