TAKIGEN(タキゲン)
双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
用途
OA機器・ワゴン
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
12.5
17
寸法W1(mm)
39
45
寸法W2(mm)
12
13.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法PCD(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127718
K-200MY-40
40
60
-
12.5
34
-
23
39
12
5
2.3
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127727
K-200MYS-40
40
60
-
12.5
34
-
23
39
12
5
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127736
K-200MYN-40
40
53
19
12.5
-
-
-
39
12
-
-
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127745
K-200MYN-50
50
67
14
17
-
-
-
45
13.5
-
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127754
K-200MYNS-40
40
53
19
12.5
-
-
-
39
12
-
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127763
K-200MYNS-50
50
67
14
17
-
-
-
45
13.5
-
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62815856
K-200MYS-50
50
74.5
-
17
40
-
27
45
13.5
5.5
3
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466824
K-200MY-50
50
74.5
-
17
-
40
27
45
13.5
5.5
3
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください