双輪自在キャスター(フランジタイプ)

双輪自在キャスター(フランジタイプ) TAKIGEN(タキゲン) 双輪自在キャスター(フランジタイプ) TAKIGEN(タキゲン) 双輪自在キャスター(フランジタイプ) TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。

用途OA機器・ワゴン 許容荷重(N)392 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61127772 K-203GS-50-N 31790
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
61127788 K-203GS-50-UR 31791
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62815865 K-203G-50-UR 31789
969
1,066 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53468163 K-203G-50-N 31788
769
846 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62815865
2022-06-04
用途:
作業台の脚
サービス業

アジャスターで高さ調整が可能という商品ですが、少なくとも私の力ではアジャスターが動きそうにありません。試しにストッパー付きのタイプを購入してみたところ、軽々と動きました。返品不可の商品なのでせめて正しく検品してほしいものです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。不良品として対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする