TAKIGEN(タキゲン)
超重量用小型スライドレール
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質
炭素鋼引抜き材(S45C)
質量(g)
10
寸法L1(mm)
800
寸法S(mm)
800
寸法N(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
許容荷重(N)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127797
K-216-1200
400(P=200)
6860
31481
¥
142,222
¥
156,444
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815892
K-216-800
400(L=200)
参考:4900
31480
¥
111,746
¥
122,921
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください