TAKIGEN(タキゲン)
超大型スライドレール
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途
特装車・建設機械・計測機器・バス
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法P8(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127806
KC-217N-1600
21
2
12
19
10
1600
1545
1535
760
1400
1300
750
650
100
30
923
78
48
¥
122,222
¥
134,444
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467847
KC-217N-1200
-
-
-
-
-
1200
1145
1135
560
1000
900
550
450
-
-
738
-
-
¥
78,596
¥
86,456
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください