TAKIGEN(タキゲン)
スライドレール (L304.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127815
KC-251-12
-
304.8
301.8
11
273
260.3
149.2
254
152.4
226
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
61127964
KC-252-12
304.8
-
-
14
273
260.3
149.2
-
-
326
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください