TAKIGEN(タキゲン)
スライドレール (L355.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127824
KC-251-14
-
355.6
352.6
11
323.8
311.1
200
304.8
203.2
277
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61127973
KC-252-14
355.6
-
-
14
323.8
311.1
200
-
-
377
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください