TAKIGEN(タキゲン)
スライドレール (L406.4)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127833
KC-251-16
-
4.6.4
403.4
11
374.6
361.9
250.8
355.6
254
302
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61127982
KC-252-16
406.4
-
-
14
374.6
361.9
250.8
-
-
428
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください