曜日別特売

スライドレール (L457.2)

スライドレール (L457.2) - TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L457.2) - TAKIGEN(タキゲン)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127842KC-251-18-457.2454.213425.4412.7301.6212.7406.4304.8203.2328
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127998KC-252-18457.2--16425.4412.7301.6212.7---479
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする