TAKIGEN(タキゲン)
スライドレール (L508)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127858
KC-251-20
-
508
505
13
476.2
463.5
352.4
238.1
457.2
355.6
228.6
379
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128007
KC-252-20
508
-
-
16
476.2
463.5
352.4
238.1
-
-
-
529
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください