TAKIGEN(タキゲン)
スライドレール (L558.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
441
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127867
KC-251-22
-
558.8
555.8
13
527
514.3
403.2
263.5
508
406.4
254
404
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61128016
KC-252-22
558.8
-
-
16
527
514.3
403.2
263.5
-
-
-
580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください