TAKIGEN(タキゲン)
スライドレール (L660.4)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
412
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127885
KC-251-26
-
660.4
657.4
13
628.6
615.9
504.8
314.3
609.6
508
304.8
480
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61128034
KC-252-26
660.4
-
-
16
628.6
615.9
504.8
314.3
-
-
-
682
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください