曜日別特売

ホールド機構付スライドレール(L355.6)

ホールド機構付スライドレール(L355.6) - TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L355.6) - TAKIGEN(タキゲン)

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)356許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127903K-251-HD-14355.6352.611323.8311.1200304.8203.2277
1,091
1,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする