ホールド機構付スライドレール(L508)

ホールド機構付スライドレール(L508) - TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L508) - TAKIGEN(タキゲン)

引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127955K-251-HDS-20
1,842
2,026(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする