TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M10×L2=26)
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途
自動販売機・計測機器・複写機
色
底:ブラック
質量(g)
76
寸法L1(mm)
39.5
寸法D1(Φmm)
45
寸法L2(mm)
26
材質(カバー)
亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)
亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)
ABS樹脂
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)
(垂直)7.8
寸法M
M10×1.5
タキゲンコード
20624
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128077
KC-270-2
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください