TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M12)
(1件のレビュー)
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途
自動販売機・計測機器・複写機
色
底:ブラック
質量(g)
25
寸法D2(Φmm)
40
寸法W(mm)
16
寸法L3(mm)
11
寸法M(mm)
12
寸法d1(Φmm)
3.5
寸法d2(Φmm)
7
材質(カバー)
亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)
亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)
ABS樹脂
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)
30
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128113
KC-270-W-1
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください