曜日別特売

ロータリーアジャスター(M16×L2=130)

ロータリーアジャスター(M16×L2=130) - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーアジャスター(M16×L2=130) - TAKIGEN(タキゲン)

ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。

用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128147KC-274-1
1,047
1,152(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする