曜日別特売

レベルアジャスター(M16×L2=180)

レベルアジャスター(M16×L2=180) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=180) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=180) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=180) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=180) - TAKIGEN(タキゲン)
寸法MM16×2.0内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128174KC-275-A-1752081802818-
579
637(税込)
当日出荷
61128287KC-275-B-460207180271724
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129608KC-1275-A-1752081802818-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61129662KC-1275-A-11(旧番 KC-1275-AB-1)752171803718-
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129732KC-1275-B-460207180271724
2,643
2,907(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする