曜日別特売

レベルアジャスター(M16×L2=100)

レベルアジャスター(M16×L2=100) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
寸法MM16×2.0内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128192KC-275-A-3751281002818-
499
549(税込)
当日出荷
61128305KC-275-B-660127100271724
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129626KC-1275-A-3751281002818-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61129687KC-1275-A-13(旧番 KC-1275-AB-3)751371003718-
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129757KC-1275-B-660127100271724
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 配管架台レベル調整
有限会社大橋鉄工所製造業

耐火試験の重量配管架台の勾配レベル調整用で購入しました。
軸がしっかりしていて、不安定なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする