TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M8×L2=50)
基本使用荷重(kN)
(垂直)1.96
寸法M
M8×1.25
適合金具
KC-1275-C5-5N
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128226
KC-275-A-6
37
65.5
50
15.5
10
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
61129653
KC-1275-A-6
37
65.5
50
15.5
10
¥
603
¥
663
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください