曜日別特売

先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)

先端六角形状レベルアジャスター(L2=70) - TAKIGEN(タキゲン)先端六角形状レベルアジャスター(L2=70) - TAKIGEN(タキゲン)

アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。

用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128244KC-275-A-HEX-79870
476
524(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする