TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M20×L2=130)
用途
工作機械・自動販売機
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
640
寸法L1(mm)
159
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
130
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
17
基本使用荷重(kN)
39.2(垂直時)
寸法M
M20×2.5
適合金具
KC-1275-C-1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(底部)
材質(シャフト)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128262
KC-275-B-2
一般構造用圧延鋼材(SS400)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
20639
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129714
KC-1275-B-2
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼棒(SUS304)
バレル研磨
20986
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください