曜日別特売

アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14)

アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。

用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35寸法t(mm)2寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)6.5寸法W2(mm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31666内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128402KC-275-C-5N
142
156(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61128402
2023-11-19
用途: アンダーフロアスポイラー(UFS)のステー代用に使用

もともとメーカー廃盤のパーツが取り寄せられないため、現使用車の取り付け時、段差解消のため、使用。しっかりと取り付けられ、重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする